曜日別特売

ソフトサテンズボン テーパード C 白

ソフトサテンズボン テーパード C 白 - アーテック[学校教材・教育玩具]ソフトサテンズボン テーパード C 白 - アーテック[学校教材・教育玩具]ソフトサテンズボン テーパード C 白 - アーテック[学校教材・教育玩具]

キャッチコピー:すっきりしたシルエットのおしゃれなズボン!
商品説明:足元に向けて細見になるおしゃれな衣装です

仕様(1個梱包形態)袋入りセット内容本体×1股下(cm)35丈(cm)55素材ポリエステル内容量1枚
注意
※-
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4841962418351
オープン
337
371(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする