アーテック[学校教材・教育玩具]
ソフトサテンかぼちゃパンツ(ギンガム)Cサイズ レッド
キャッチコピー:大人気のかぼちゃパンツにギンガムチェック柄が登場
商品説明:ギンガムチェックのかぼちゃパンツ!
仕様
(1個梱包形態)袋入り
セット内容
本体×1
色
レッド
股下(cm)
12
ウエスト(cm)
38~87
総丈(cm)
32
素材
ポリエステル
内容量
1枚
注意
※-
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48419344
18316
オープン
¥
437
¥
481
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください