曜日別特売

ソフトサテンかぼちゃパンツ(ギンガム)Cサイズ グリーン

ソフトサテンかぼちゃパンツ(ギンガム)Cサイズ グリーン - アーテック[学校教材・教育玩具]ソフトサテンかぼちゃパンツ(ギンガム)Cサイズ グリーン - アーテック[学校教材・教育玩具]ソフトサテンかぼちゃパンツ(ギンガム)Cサイズ グリーン - アーテック[学校教材・教育玩具]

キャッチコピー:大人気のかぼちゃパンツにギンガムチェック柄が登場
商品説明:ギンガムチェックのかぼちゃパンツ!

仕様(1個梱包形態)袋入りセット内容本体×1グリーン股下(cm)12ウエスト(cm)38~87総丈(cm)32素材ポリエステル内容量1枚
注意
※-
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4841936918318
オープン
437
481(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月3日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする