アーテック[学校教材・教育玩具]
グリッターテープ 2.5m巻 赤
キャッチコピー:衣装によくくっつくキラキラした布製のテープ!
商品説明:衣装の飾り付けに便利なラメ入りのテープ
仕様
(1個梱包形態)袋入り
セット内容
本体×1
材質
不織布
幅(mm)
18
厚さ(mm)
1
色
赤
1巻長さ(m)
2.5
内容量
1本
注意
※-
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48419719
50864
オープン
¥
191
¥
210
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください