曜日別特売

グリッターテープ 2.5m巻 金

グリッターテープ 2.5m巻 金 - アーテック[学校教材・教育玩具]グリッターテープ 2.5m巻 金 - アーテック[学校教材・教育玩具]グリッターテープ 2.5m巻 金 - アーテック[学校教材・教育玩具]

キャッチコピー:衣装によくくっつくキラキラした布製のテープ!
商品説明:衣装の飾り付けに便利なラメ入りのテープ

仕様(1個梱包形態)袋入りセット内容本体×1材質不織布幅(mm)18厚さ(mm)11巻長さ(m)2.5内容量1本
注意
※-
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4841973750866
オープン
191
210(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする