曜日別特売

フェルト オールインワン ピンク

フェルト オールインワン ピンク - アーテック[学校教材・教育玩具]フェルト オールインワン ピンク - アーテック[学校教材・教育玩具]

キャッチコピー:着用するだけでかわいいフェルト生地の衣装!
商品説明:着用するだけでかわいいフェルト生地の衣装!

用途
発表会・イベント・ダンス・体育の授業に。
仕様
(1個梱包形態)袋入り
セット内容
本体
色
ピンク
寸法(cm)
脇下ゴム:54~120、下ゴム:60~120
総丈(cm)
50
素材
フェルト
内容量
1枚
注意
※-
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4841981618021
オープン
¥637
¥701(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする