アーテック[学校教材・教育玩具]
フェルト オールインワン ピンク
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
48419816
品番
18021
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥701
販売価格(税別)
¥
637
バスケットに入れる
キャッチコピー:着用するだけでかわいいフェルト生地の衣装!
商品説明:着用するだけでかわいいフェルト生地の衣装!
用途
発表会・イベント・ダンス・体育の授業に。
仕様
(1個梱包形態)袋入り
セット内容
本体
色
ピンク
寸法(cm)
脇下ゴム:54~120、下ゴム:60~120
総丈(cm)
50
素材
フェルト
注意
※-