アーテック[学校教材・教育玩具]
フェルト オールインワン ホワイト
キャッチコピー:着用するだけでかわいいフェルト生地の衣装!
商品説明:着用するだけでかわいいフェルト生地の衣装!
仕様
(1個梱包形態)袋入り
セット内容
本体
色
ホワイト
寸法(cm)
脇下ゴム:54~120、下ゴム:60~120
総丈(cm)
50
素材
フェルト
内容量
1枚
注意
※-
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48419807
18020
オープン
¥
637
¥
701
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください