アーテック[学校教材・教育玩具]
グリッターシール 10枚組
キャッチコピー:衣装の飾り付けに便利なキラキラした布製のシール!
商品説明:衣装の飾り付けに便利なラメ入りのシール
仕様
(1個梱包形態)袋入り
セット内容
金3枚、銀3枚、赤1枚、ピンク1枚、水色1枚、黒1枚
材質
不織布
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
130×115
内容量
1組
注意
※6色10枚組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48419710
50863
オープン
¥
310
¥
341
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください