曜日別特売

ソフトサテンズボンJ 黄緑

ソフトサテンズボンJ 黄緑 - アーテック[学校教材・教育玩具]ソフトサテンズボンJ 黄緑 - アーテック[学校教材・教育玩具]ソフトサテンズボンJ 黄緑 - アーテック[学校教材・教育玩具]ソフトサテンズボンJ 黄緑 - アーテック[学校教材・教育玩具]ソフトサテンズボンJ 黄緑 - アーテック[学校教材・教育玩具]ソフトサテンズボンJ 黄緑 - アーテック[学校教材・教育玩具]

キャッチコピー:サテン製の光沢のあるズボン!
商品説明:肌触りがよく、光沢のあるサテン製!発表会、運動会、ダンスなどの衣装として大活躍!

仕様(1個梱包形態)袋入りセット内容本体のみ黄緑股下(cm)41.5ウエスト(cm)45~90丈(cm)64素材ポリエステル100%内容量1枚
注意
※-
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4841896718313
オープン
437
481(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする