アーテック[学校教材・教育玩具]
ソフトサテンベスト J 黄緑
キャッチコピー:サテン製の光沢のあるベスト!
商品説明:肌触りがよく、光沢のあるサテン製!発表会、運動会、ダンスなどの衣装として大活躍!
仕様
(1個梱包形態)袋入り
セット内容
本体のみ
色
黄緑
丈(cm)
45
素材
ポリエステル
胴回り(cm)
84
内容量
1枚
注意
※-
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48418888
18288
オープン
¥
391
¥
430
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください