アーテック[学校教材・教育玩具]
パフスリーブソフトサテンシャツ ホワイト
キャッチコピー:袖がレースになったおしゃれなパフスリーブシャツが登場!
商品説明:袖がレースになったおしゃれなパフスリーブシャツが登場!
仕様
(1個梱包形態)袋入り
セット内容
本体×1
色
ホワイト
寸法(縦×横)(mm)
400×380
素材
ポリエステル
内容量
1枚
注意
※-
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48419089
18263
オープン
¥
382
¥
420
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください