アーテック[学校教材・教育玩具]
ソフトサテンジャケット ホワイト
キャッチコピー:着用するだけでかっこいいえんび服!
商品説明:肌触りがよく、光沢のあるサテン製!発表会、運動会、ダンスなどの衣装として大活躍!
仕様
(1個梱包形態)袋入り
セット内容
本体のみ
色
ホワイト
肩幅(cm)
29
袖丈(cm)
31
素材
ポリエステル100%
身丈(cm)
(前)29/(後)48
内容量
1枚
注意
※-
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48418870
18314
オープン
¥
537
¥
591
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください