アーテック[学校教材・教育玩具]
アニマルローリングボール
転がると音が鳴るボール付!
仕様
(1個梱包形態)化粧箱
セット内容
本体×1
材質
PP・PC
寸法(mm)
(本体組立時)高さ:約420、ボール:Φ45
適合年齢(歳)
3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48417427
75169
オープン
¥
1,319
¥
1,451
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください