アーテック[学校教材・教育玩具]
富士砂利
キャッチコピー:テラリウムや水槽のレイアウトに最適!
商品説明:テラリウムや工作用の石材
仕様
(1個梱包形態)ヘッダー付きスタンド袋
セット内容
コブルホワイトS 250g (#47739解体)×1、ラミジップ スタンドタイプ LZ-10
材質
石材
寸法(mm)
100×193×30
内容量
1袋
注意
※-
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48417226
47750
オープン
¥
164
¥
180
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください