アーテック[学校教材・教育玩具]
ジオラマプレート 屋根瓦 5枚組
キャッチコピー:手軽にジオラマ作りが楽しめる素材!
商品説明:手軽にジオラマ作りが楽しめる素材!
仕様
(1個梱包形態)袋入り
セット内容
本体×5
材質
PVC
寸法(mm)
29.5×19.5×0.35
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48417357
55600
オープン
¥
1,764
¥
1,940
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください