曜日別特売

ジオラマ模型 広葉樹 1/150 10個組

ジオラマ模型 広葉樹 1/150 10個組 - アーテック[学校教材・教育玩具]

手軽にジオラマ作りが楽しめる素材
材質:ナイロン・鉄。サイズ:35mm。セット内容:本体×10

用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。セット内容本体×10材質ナイロン・鉄寸法(mm)35内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4841708655572
オープン
882
970(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする