ジオラマプレート 壁 5枚組

ジオラマプレート 壁 5枚組 - アーテック[学校教材・教育玩具]

キャッチコピー:手軽にジオラマ作りが楽しめる素材!
商品説明:手軽にジオラマ作りが楽しめる素材!

仕様(1個梱包形態)袋入りセット内容本体×5材質PVC寸法(mm)29.5×19.5×0.35内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4841736655601
オープン
1,764
1,940(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする