曜日別特売

透明アクリルパイプ Φ12x500mm 5本組

透明アクリルパイプ Φ12x500mm 5本組 - アーテック[学校教材・教育玩具]

手軽にジオラマ作りが楽しめる素材
材質:アクリル。サイズ:Φ12×500mm。セット内容:本体×5

用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。セット内容本体×5材質アクリル寸法(mm)Φ12×500内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4841703455599
オープン
1,437
1,581(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする