アーテック[学校教材・教育玩具]
カラーゼオライト 赤
キャッチコピー:水はけがよくハイドロカルチャーに最適
商品説明:グラスサンドアートに使えるカラフルなゼオライト
仕様
(1個梱包形態)袋入り
セット内容
本体×1
材質
ゼオライト
寸法(mm)
1粒約1~3
内容量
1個
注意
※-
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48417244
55419
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください