アーテック[学校教材・教育玩具]
アイスランドモスフレッシュグリーン
キャッチコピー:グリーンアレンジメントに最適!きれいな状態で長く楽しめます。
商品説明:色鮮やかなプリザーブドモス
仕様
(1個梱包形態)袋入り
セット内容
プリザーブドモス10g
材質
苔
寸法(mm)
91×155×30
内容量
1セット
注意
※-
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48417007
47756
オープン
¥
237
¥
261
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください