アーテック[学校教材・教育玩具]
ミニチュアジオラマ素材 田んぼの稲 落水期
キャッチコピー:台紙からはがして、ベースにのせて使用してください(要接着)
商品説明:台紙からはがして、ベースにのせて使用してください(要接着)
仕様
(1個梱包形態)プラケース+品名用紙
セット内容
本体×1
材質
ナイロン
寸法(mm)
1列:8×8×100
内容量
1個
注意
※台紙からはがして、ベースにのせて使用してください(要接着)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48416657
55610
オープン
¥
964
¥
1,060
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください