アーテック[学校教材・教育玩具]
ジオラマ模型 春の樹木 1/150 10個組
キャッチコピー:手軽にジオラマ作りが楽しめる素材!簡単に季節を表現できる!
商品説明:手軽にジオラマ作りが楽しめる素材!簡単に季節を表現できる!
仕様
(1個梱包形態)ヘッダー付き袋入り
セット内容
本体×10
材質
ABS
高さ(mm)
40
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48416675
55623
オープン
¥
964
¥
1,060
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください