ジオラマ模型 座ってる人 1/100 10個組

ジオラマ模型 座ってる人 1/100 10個組 - アーテック[学校教材・教育玩具]

キャッチコピー:色・形状は取り混ぜ。同じ色・形状のものが入る事があります。
商品説明:色・形状は取り混ぜ。同じ色・形状のものが入る事があります。

仕様(1個梱包形態)ヘッダー付き袋入りセット内容本体×10材質ABS高さ(mm)約20内容量1セット
注意
※色・形状は取り混ぜ。同じ色・形状のものが入る事があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4841673655629
オープン
355
391(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする