アーテック[学校教材・教育玩具]
水紋シートA(H-01) 270x270mm
簡単に水の表現ができるジオラマをよりリアルに表現する素材
材質:PVC。サイズ:約270×270mm。セット内容:本体×1
用途
図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。
仕様
(1個梱包形態)ヘッダー付き袋入り
セット内容
本体×1
材質
PVC
寸法(mm)
約270×270
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48416754
55632
オープン
¥
346
¥
381
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください