曜日別特売

水紋シートB(H-02) 270x270mm

水紋シートB(H-02) 270x270mm - アーテック[学校教材・教育玩具]水紋シートB(H-02) 270x270mm - アーテック[学校教材・教育玩具]

簡単に水の表現ができるジオラマをよりリアルに表現する素材
材質:PVC。サイズ:約270×270mm。セット内容:本体×1

用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。仕様(1個梱包形態)ヘッダー付き袋入りセット内容本体×1材質PVC寸法(mm)約270×270内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4841677055633
オープン
346
381(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする