アーテック[学校教材・教育玩具]
ジラマスポンジ ピンク(A-016) 30g
キャッチコピー:簡単に草木を表現できる!ジオラマをよりリアルに再現する素材!
商品説明:簡単に草木を表現できる!ジオラマをよりリアルに再現する素材!
仕様
(1個梱包形態)ヘッダー付き袋入り
セット内容
本体×1(30g)
材質
スポンジ
寸法(mm)
120×135
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48416849
55641
オープン
¥
237
¥
261
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください