アーテック[学校教材・教育玩具]
白彫板 八角なべしき
キャッチコピー:彫りやすい彫刻専用板を使用!
商品説明:彫刻専用板を使用してるので彫りやすく、加工しやすいです。
仕様
(1個梱包形態)袋入り
セット内容
本体(白彫板)215×183×10mm×1,ノンスリップシート×1,サンドペーパー×1,
材質
白彫版
寸法(mm)
215×183×10
内容量
1個
注意
※直接火にはかけないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48417470
5116
オープン
¥
682
¥
750
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください