アーテック[学校教材・教育玩具]
フェイクチョコスプレー 5g ペールトーンMIX
キャッチコピー:フェイクスイーツの飾りつけやハンドメイド作品の装飾に
商品説明:パフェやアイス、ドーナツなどのフェイクスイーツの仕上げに、ふりかけるだけでリアルに仕上がるチョコスプレー
仕様
(1個梱包形態)ヘッダー付台紙
セット内容
本体×1
材質
PVC
寸法(mm)
100×70×15
内容量
1個
注意
※本品は食べ物ではありません。誤って口にしないよう十分ご注意ください。また、小さなお子様の手の届かない場所に保管してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48417610
50858
オープン
¥
250
¥
275
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください