アーテック[学校教材・教育玩具]
セレネ作例集 和菓子
キャッチコピー:和菓子作品の技法解説付き!
商品説明:セレネ和菓子作例集
仕様
(1個梱包形態)無
セット内容
本体のみ
材質
紙
サイズ
A4(210×297mm)
ページ数
14ページ
内容量
1枚
注意
※-
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48417655
58134
オープン
¥
182
¥
200
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください