アーテック[学校教材・教育玩具]
抗菌・抗ウイルス加工 超軽量工作ねんど
キャッチコピー:手にくっつきにくく よく伸びる
商品説明:抗菌&抗ウイルス加工
仕様
(1個梱包形態)ヘッダー付ピロー包装
セット内容
本体×1
材質
樹脂系中空体、合成糊剤、防腐剤、繊維、水
寸法(mm)
100×195
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48417646
79358
オープン
¥
128
¥
141
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください