ファンシークレイ専用シート A4

ファンシークレイ専用シート A4 - アーテック[学校教材・教育玩具]

キャッチコピー:樹脂風粘土をはさみ、のべ棒でうすくのばします。
商品説明:樹脂風粘土をはさみ、のべ棒でうすくのばします。

セット内容本体×1材質塩化ビニール寸法(mm)297×210内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4841763712541
100
82
90(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする