曜日別特売

LEDコインライト 青

LEDコインライト 青 - アーテック[学校教材・教育玩具]

キャッチコピー:電池交換不可
商品説明:電池交換不可

仕様(1個梱包形態)化粧箱セット内容ボタン電池(LR1130)3個付材質ABS寸法(mm)Φ36.4×8内容量1個
注意
※電池交換不可
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4841862655678
オープン
228
251(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする