アーテック[学校教材・教育玩具]
LEDコインライト 緑
キャッチコピー:電池交換不可
商品説明:電池交換不可
仕様
(1個梱包形態)化粧箱
セット内容
ボタン電池(LR1130)3個付
材質
ABS
寸法(mm)
Φ36.4×8
内容量
1個
注意
※電池交換不可
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48418644
55680
オープン
¥
228
¥
251
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください