アーテック[学校教材・教育玩具]
消しゴムスクラッチ(消してかく)カラー(A4)
キャッチコピー:砂消しゴムで消すと色が出てくる!
商品説明:砂消しゴムで消すと色が出てくる!
仕様
(1個梱包形態)袋入り
セット内容
ボール紙×1、取扱説明書×1
材質
ボール紙
寸法(mm)
210×297
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48418599
83816
オープン
¥
237
¥
261
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください