曜日別特売

半開蝶番 C 10組 金メッキ

半開蝶番 C 10組 金メッキ - 丸昌

あぜくらオルゴール箱用オルゴール箱C用
材質:金メッキ。サイズ:蝶番/25×12×3.5mm、ネジ/Φ4×7mm。セット内容:2個組10セット

用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。仕様(1個梱包形態)袋入りセット内容2個組10セット材質金メッキ寸法(mm)蝶番/25×12×3.5、ネジ/Φ4×7内容量1セット
注意
※あぜくらオルゴール箱用
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4841860845333
オープン
1,391
1,530(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする