デュポン・スタイロ(旧ダウ化工)
スタイロフォーム 水色 300*360*30
●キャッチコピー:作品素材、模型やジオラマ、住宅の断熱材に!●商品説明:作品素材、模型やジオラマ、住宅の断熱材に!
仕様
(1個梱包形態)無
セット内容
本体×1
材質
ポリスチレン樹脂
寸法(mm)
300×360×30
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48418574
12539
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月2日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください