曜日別特売

スタイロフォーム 水色 300*360*50

スタイロフォーム 水色 300*360*50 - デュポン・スタイロ(旧ダウ化工)スタイロフォーム 水色 300*360*50 - デュポン・スタイロ(旧ダウ化工)スタイロフォーム 水色 300*360*50 - デュポン・スタイロ(旧ダウ化工)スタイロフォーム 水色 300*360*50 - デュポン・スタイロ(旧ダウ化工)スタイロフォーム 水色 300*360*50 - デュポン・スタイロ(旧ダウ化工)スタイロフォーム 水色 300*360*50 - デュポン・スタイロ(旧ダウ化工)

●キャッチコピー:作品素材、模型やジオラマ、住宅の断熱材に!●商品説明:作品素材、模型やジオラマ、住宅の断熱材に!

仕様(1個梱包形態)無セット内容本体×1材質ポリスチレン樹脂寸法(mm)300×360×50内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4841859012540
オープン
873
960(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月10日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする