曜日別特売

カラードタック 6色組

カラードタック 6色組 - 日本色研事業

キャッチコピー:糊を使わずにはれる透明カラーシート
商品説明:特殊加工をした塩ビシートは光を透過する色の造形表現材料です。ガラス、ミラーコート紙、プラスチック、タイル、金属板等の鏡面状のものに糊なしで接着できます。窓ガラスを使ったステンドグラス、プラスチック板のモビール、透明なコップや瓶の飾り等幅広く利用できる表現材料です。

仕様(1個梱包形態)袋入りセット内容カラードタック(特殊加工カラー塩ビシート) 各1(あか、オレンジ、きいろ、グリーン、スカイ、ブルー),B5判透明板×1,B5判黒紙×1材質PET寸法(cm)(プラスチックシート6色)12.5×10内容量1セット
注意
※-
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4841800513846
オープン
500
550(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする