曜日別特売

かおシールブック3冊セット

かおシールブック3冊セット - アーテック[学校教材・教育玩具]かおシールブック3冊セット - アーテック[学校教材・教育玩具]かおシールブック3冊セット - アーテック[学校教材・教育玩具]かおシールブック3冊セット - アーテック[学校教材・教育玩具]かおシールブック3冊セット - アーテック[学校教材・教育玩具]かおシールブック3冊セット - アーテック[学校教材・教育玩具]

人気のかおシールブック3冊セット
繰り返し使える貼ってはがせるふくわらいシールブック目・鼻・口のシール付
材質:紙。サイズ:1冊サイズ:181×181mm、16ページ。セット内容:かおシールブック、かおシールブック2、かおシールブック3各1冊

用途遊びながら学ぶ知育教材・折り紙・ゲームブックやクラフト・ワークショップ用として。仕様(1個梱包形態)袋入りセット内容かおシールブック、かおシールブック2、かおシールブック3各1冊材質寸法(mm)1冊:181×181対象幼児向けページ数1冊:16ページ適合年齢(歳)3内容量1セット
注意
※対象年齢3歳以上
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4841876621165
オープン
1,164
1,280(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

学童文具/雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする