トライメイト
乾電池式引くだけ点灯ランタン
乾電池式のLEDランタンです。上に引くと点灯、下に戻すと消灯となります。
用途
非常時に灯り取りに
材質
ABS
寸法(mm)
85×85×180
質量(g)
150
全光束(Lm)
200
使用電池
単3型アルカリ乾電池×3本(別売)
電球の種類
LED
内容量
1個
注意
※LEDは直視しないでください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48419920
TR-HTR001-BK
ブラック
オープン
¥
890
¥
979
(税込)
当日出荷
48419929
TR-HTR001-GL
グレー
オープン
¥
890
¥
979
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください