曜日別特売

墨液 450cc

墨液 450cc - 墨運堂

透明感のある強い黒の美しさが特徴。練習用の液体墨で、乾きが早いです。
たっぷり450cc 合成糊剤使用/普通濃度に調整してありますので、そのままお使いください。
材質:墨液:水、カーボンブラック、糊剤、乾燥防止剤、防腐剤、香料 容器:PE、PP。サイズ:45×207mm。セット内容:本体×1

用途書道の授業や習字・毛筆練習やワークショップに。仕様(1個梱包形態)袋入りセット内容本体×1材質墨液:水、カーボンブラック、糊剤、乾燥防止剤、防腐剤、香料 容器:PE、PP寸法(mm)45×207内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
484185473642
オープン
691
760(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書道用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする