リングボルマスター

リングボルマスター - キシデンテクノ(キシデン工業)

WBトランスはその形状によって生じる磁気特性の無駄がなく、その相乗効果により性能はさらに向上し、発熱が少なく、約半分のサイズと重量を実現しました。
従来のようにトランスは重たいモノと言う常識をくつがえしました。

質量(kg)約15タイプ降圧専用周波数(Hz)50/60コンセント個数出力:8容量(kVA)定格:6寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×180×340電源コード(m)2(端末切りっ放し)定格一次電流(A)入力:301次電圧(V)入力:単相2002次電圧(V)出力:単相100二次電流(A)出力:60(15×4)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48420970KR-6000D
120,000
83,980
92,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,300/税込¥1,430
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする