アーテック[学校教材・教育玩具]
ダイノウォーターガン グリーン(ガム)
かわいい恐竜のみずでっぽうガム付
恐竜の口から水が出る水鉄砲です。ガム付
材質:PS、PP、紙。サイズ:140×90×65mm。セット内容:本体×1、ガム×1
用途
水遊びや砂遊び・外遊びを楽しむ活動やワークショップに。
仕様
(1個梱包形態)包装無、穴あきタグ
セット内容
本体×1、ガム×1
材質
PS、PP、紙
寸法(mm)
160×110×75
適合年齢(歳)
3
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48418030
17808
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください