ニチエイ
防水インナー内蔵手袋
リアル迷彩。防水インナー内臓。
材質
本体:ポリエステル100%、アテ部分:合成皮革(ポリ塩化ビニル樹脂コーティング)
色
リアル迷彩
入数(双)
1
機能
防水
内容量
1双
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48420875
DF-51
M
約12×27
¥
4,000
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48420884
DF-51
L
約12.5×27.5
¥
4,000
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください