曜日別特売

クリアうちわ白(ヘッダー袋入)

クリアうちわ白(ヘッダー袋入) - アーテック[学校教材・教育玩具]クリアうちわ白(ヘッダー袋入) - アーテック[学校教材・教育玩具]

キャッチコピー:自由にデザインできるクリアなうちわ!
商品説明:オリジナルのスケルトンうちわを作ろう!応援やコンサート、撮影用に最適!ミニサイズで可愛い!作画サイズ:185×175mm

仕様(1個梱包形態)ヘッダー付き袋入りセット内容本体×1材質PET、PP寸法(mm)185×3×265内容量1個
注意
※-
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4841793558307
オープン
200
220(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする