曜日別特売

ホイルアート スイーツ&ジュエリー

ホイルアート スイーツ&ジュエリー - アーテック[学校教材・教育玩具]ホイルアート スイーツ&ジュエリー - アーテック[学校教材・教育玩具]ホイルアート スイーツ&ジュエリー - アーテック[学校教材・教育玩具]ホイルアート スイーツ&ジュエリー - アーテック[学校教材・教育玩具]ホイルアート スイーツ&ジュエリー - アーテック[学校教材・教育玩具]ホイルアート スイーツ&ジュエリー - アーテック[学校教材・教育玩具]

キャッチコピー:カラフルなホイルシートをこすってはがすだけ!簡単にキラキラな作品ができる!
商品説明:カラフルなホイルシートをこすってはがすだけ! 簡単にキラキラな作品ができる!

仕様(1個梱包形態)ヘッダー付き袋入りセット内容シール台紙×1、ホイルシート×12材質EVA、PET寸法(mm)シール台紙:200×200×1、ホイルシート:100×100内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4841848655347
オープン
282
310(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする