食品サンプルをつくろう!ダブルカップアイス

食品サンプルをつくろう!ダブルカップアイス - アーテック[学校教材・教育玩具]食品サンプルをつくろう!ダブルカップアイス - アーテック[学校教材・教育玩具]食品サンプルをつくろう!ダブルカップアイス - アーテック[学校教材・教育玩具]食品サンプルをつくろう!ダブルカップアイス - アーテック[学校教材・教育玩具]食品サンプルをつくろう!ダブルカップアイス - アーテック[学校教材・教育玩具]

キャッチコピー:簡単リアルなカップアイス作りキット
商品説明:いろいろなアイスの作り方説明付き!丸めるだけで簡単リアル!つぶつぶねんどのバニラッティを使ってダブルカップアイスを作ろう!デコレーションできるカラースプレー付。

仕様(1個梱包形態)ヘッダー付化粧箱入セット内容チョコアイスねんど×1、バニラねんどアイス×1、透明カプセル×1、カラースプレー5g×1、つまようじ×1、アイスカップ×1、バニラッティシール×1、工作ボンド×1、綿×8材質樹脂中空体、石粉、PP、綿寸法(mm)完成品サイズ:約Φ76×H70内容量1セット
注意
※本商品は食べ物ではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4841841655467
オープン
782
860(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする