ドキドキ!わくわくタイマー工作キット

ドキドキ!わくわくタイマー工作キット - アーテック[学校教材・教育玩具]ドキドキ!わくわくタイマー工作キット - アーテック[学校教材・教育玩具]ドキドキ!わくわくタイマー工作キット - アーテック[学校教材・教育玩具]ドキドキ!わくわくタイマー工作キット - アーテック[学校教材・教育玩具]ドキドキ!わくわくタイマー工作キット - アーテック[学校教材・教育玩具]ドキドキ!わくわくタイマー工作キット - アーテック[学校教材・教育玩具]ドキドキ!わくわくタイマー工作キット - アーテック[学校教材・教育玩具]

キャッチコピー:10秒~5分の4パターンのカウントダウンタイマーが作れる!
商品説明:10秒、1分、3分、5分の4種類のタイマーが設定できます。
コードを順番に抜いていくタイマー解除ゲームで遊んだり、ラーメンタイマーとしても使用できます。

仕様(1個梱包形態)ヘッダー付き袋入りセット内容基板・電池ボックス×1、紙管×3、両面テープ×4材質基板、電子部材、紙寸法(mm)完成サイズ:160×80×80内容量1セット
注意
※電池は付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4841821555414
オープン
1,919
2,111(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする