アーテック[学校教材・教育玩具]
メタルカーキット レーシングカー 電池付
キャッチコピー:重厚感のあるメタルボデイー
商品説明:モーターで走る!
セット内容
連結用穴アキ金具10種×計29
連結用穴アキプラパーツ2種×計4
ボルト 4種×計44
ナット×42
シャフト×1
タイヤ×4
ハンドル×1
シート×2
リアウイング×2
スペーサー黄×1
スペーサー黒×4
プラスドライバー×1
スパナ×1
モーターパーツ×1
電池ボックス×1
単3型マンガン乾電池×2
仕様
(1個梱包形態)化粧箱
材質
鉄,PP,ABS
組立寸法(mm)
組立時:約225×100×80
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48418407
55612
オープン
¥
1,500
¥
1,650
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください